D-subコネクタ 100極 メス スルーホール 1セット 6個入
5787170-9 シェルタイプ:フル金属シェル、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対基板、行対列間隔:0.1 インチ、2.54 mm、プロファイル:標準、極数:100、行数:2、基板実装方向:ライトアングル、ポストめっき材料:スズめっきニッケル、ポストサイズ:、コンタクトベース材質:りん青銅、コンタクト定格電流(最大):1 A、ニッケル金フラッシュ上に金、コンタクト面、基板への終端方法:スルーホールはんだ、終端ポスト長:2.54 mm、基板実装アライメント:なし、基板実装スタイル:スルーホールはんだ、基板実装保持:あり、基板実装保持タイプ:ボードロック、かん合コネクタロック:なし、センターライン(ピッチ):1.27 mm、ハウジング色:黒、基板(推奨):1.57 mm、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、信号回路、認定規格:UL E28476、UL 難燃性等級:UL94V-0、包装数量:6
仕様●入数:1チューブ(6個入り)●極数:100●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:1.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:84.2mm●幅:16.67mm●深さ:10.31mm●寸法:84.2 x 16.67 x 10.31mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0053
アズワン品番65-7652-62
内容量1セット(6個)