D-subコネクタ 11極 オス パネルマウント
はんだ Terminal との「 d' プラグイン接続」
信号コンタクトに端子をはんだ付けしたプラグ / ジャックハウジングです。ハウジングタイプは次のように定義されています。たとえば、7W2 ハウジングは、7 つのハイブリッドコンタクト(うち 2 つは電源コンタクト又は Coax コンタクト)を収容できます。図を参照してください。電源及び Coax コンタクト(別売り)は、対応するプラグ及びジャックハウジングに対応しています。
仕様●極数:11●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:12.5mm●シリーズ:FM●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:308-9242
アズワン品番65-7503-84
内容量1個
変換・延長アダプタ の新着商品
