D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント 1箱 50個入

D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY


Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している

仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:173107●コード番号:213-5062 アズワン品番65-7526-53 内容量1箱(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65795514 FM21W1S-K121 / 1731070109
167,000
159,800
175,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする