D-subコネクタ 25極 メス スルーホール

D-subコネクタ 25極 メス スルーホール TE CONNECTIVITY

仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●ハウジング材質:ポリエステル●長さ:53.09mm●幅:12.16mm●深さ:12.55mm●シリーズ:Amplimite HD-20●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0330 アズワン品番65-7656-95 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65795618 5745967-2
1,860
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする