D-subコネクタ 37極 オス ケーブルマウント

D-subコネクタ 37極 オス ケーブルマウント AMPHENOL


Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです

仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4001 アズワン品番65-7514-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65795749 M83513/01-FN
29,200
27,980
30,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする