D-subコネクタ 37極 メス パネルマウント 1箱 100個入
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5040
アズワン品番65-7530-62
内容量1箱(100個)