D-subコネクタ 4 電源 、4 信号 極 オス スルーホール

D-subコネクタ 4 電源 、4 信号 極 オス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANY


パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。
90°プラグ/ソケットシェル

仕様●極数:4 (電源)、4 (信号)●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:69.3mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:485-079 アズワン品番65-7588-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65795837 FM21WA4P5-K120 / 1731070604
3,780
3,698
4,068 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする