D-subコネクタ 44極 オス パネルマウント
Norcomp 高密度ライトアングル D-Sub コネクタは、高密度を備えた設計により基板スペースを最大限に高めることができます。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端に DIP はんだタイプを使用し プラグシェルにアース用のインデントを装備3 種類の取り付けオプションを用意 動作温度は -55 → +105 ℃ です
仕様●極数:44●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.28mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:181●コード番号:205-4724
アズワン品番65-7508-05
内容量1個