D-subコネクタ 50極 メス パネルマウント 1箱 50個入
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:50●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4938
アズワン品番65-7522-57
内容量1箱(50個)