D-subコネクタ 5極 オス パネルマウント

D-subコネクタ 5極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY


Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●極数:5●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5096 アズワン品番65-7521-19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65795925 FM7W2SA-K121 / 1727040036
1,570
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする