D-subコネクタ 5極 オス パネルマウント 1箱 50個入

D-subコネクタ 5極 オス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

仕様●極数:5●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5099 アズワン品番65-7528-01 内容量1箱(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65795934 FM9W4PA-K120 / 1727040039
64,300
63,980
70,378 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする