D-subコネクタ 9極 ケーブルマウント

D-subコネクタ 9極 ケーブルマウント SIEMENS


SIMATIC DPバスコネクタ

仕様●極数:9●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ワイヤラップ●ハウジング材質:ポリマー●長さ:64.0mm●幅:15.8mm●深さ:35.6mm●寸法:64 x 15.8 x 35.6mm●動作温度 Max:+60℃●コード番号:662-3788 アズワン品番65-7655-20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65796108 6ES7972-0BA12-0XA0
22,300
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする