D-subコネクタ 9極 メス 1袋 5個入

D-subコネクタ 9極 メス 1袋 5個入 AMPHENOL


標準プラグ 9 コンタクト、DE、はんだD-Sub コネクタAmphenol D サブコネクタには、定格電圧 250 V、定格電流 3 A の 9 コンタクトがあります。ガラス繊維入り熱可塑樹脂ボディと銅合金コンタクトで構成されています。RoHS 準拠(2022年10月現在) 標準密度

仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ:SD●コード番号:220-8514 アズワン品番65-7714-78 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65796126 L717SDEH09POL2RM8
1,940
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする