D-subコネクタ 9極 メス スルーホール
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:173107●コード番号:213-5102
アズワン品番65-7514-79
内容量1個
変換・延長アダプタ の新着商品
