D-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウント 1セット 63個入

D-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウント 1セット 63個入 NORCOMP

仕様●入数:1トレイ(63個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1166 アズワン品番65-7510-31 内容量1セット(63個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65796205 HDF-R15-213L461
144,000
139,800
153,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする