D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入
Norcomp CDF シリーズは、はんだカップコンタクトを備えた 17W2 位置、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac / 40 A で、定格電流は 5 G Ω の絶縁抵抗を備えています。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリューです。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1101
アズワン品番65-7512-57
内容量1セット(36個)