曜日別特売

D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB 金めっき 173112 1袋 5個入

D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB 金めっき 173112 1袋 5個入 - FCT - A MOLEX COMPANY


Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5140アズワン品番65-7520-44内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65796580FMP016P104 / 1731120085
2,510
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする