D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5個入
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4992
アズワン品番65-7502-66
内容量1袋(5個)