D-subコネクタコンタクト 173113シリーズ オス 圧着 錫めっき 22 → 28 AWG 173113 1箱 100個入

D-subコネクタコンタクト 173113シリーズ オス 圧着 錫めっき 22 → 28 AWG 173113 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:鋼●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173113●結線方法:圧着●シリーズ番号:173113 年●コード番号:213-5026 アズワン品番65-7515-39 内容量1箱(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65796650 FL15-26P7 / 1731130099
53,900
52,980
58,278 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする