曜日別特売

DVD-Book 「共生のはじまり」 日本語版・英語版

DVD-Book 「共生のはじまり」 日本語版・英語版 - アイカムDVD-Book 「共生のはじまり」 日本語版・英語版 - アイカム


腸内に共生する細菌たちと私たちはどんな関係にあるのか、無菌環境で育ったマウスとの比較観察をもとに探っていきます。
私たちの腸管や免疫系の正常な発達にも共生細菌の存在が欠かせないことがよくわかります。
腸内フローラ研究に関わる人に必見の一作です。
日本ビフィズス菌センター(現・腸内細菌学会)の企画による作品です。

仕様●セット内容:A5版80頁+DVD32分(日・英)●ケースサイズ:215×150×20mm●重量:340gアズワン品番67-2387-38内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65796704-
60,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする