Dサブコネクタ同軸コンタクト FMXシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき RG179 B/U

Dサブコネクタ同軸コンタクト FMXシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき RG179 B/U FCT - A MOLEX COMPANY


「ピン」又は「ジャック」という記述は、各ケースの中央のコンタクトを示しています。
同軸 / パワー / 高電圧コンタクト
FCT製同軸 / パワー / 高電圧コンタクト製品です。
「D」にハイブリッドコンタクトプラグハウジングに対応するパワー / 同軸コンタクト コンタクトはハウジングへのはめ込み式 抜き取り工具で取り外し可能 パワーコンタクトには、はんだ付け端子を採用 同軸コンタクト(ストレートタイプ)は、圧着端子及びハンダ付け端子でRG178B/U、RG174A/Uケーブルに対応 圧着工具とともに使用(DIN41612プラグ、タイプ「M」を参照) 最大3 kWの電圧の接続用に高電圧コンタクトを用意

仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:RG179 B/U●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FMX●定格電流:2A●結線方法:はんだ●長さ:22.5mm●コード番号:124-3539 アズワン品番65-7790-17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65796790 FMX003P102 / 1731120054
2,410
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする