Harting D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 25 極 B

Harting D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 25 極 B ハーティング


IEC 60 807
Harting総金属トップ及びサイドエントリDサブコネクタフード(ローレットねじ付)
ショートネジ4-40 UNCが付属 金属製ケーブルクランプ、ネジ、ラバーブラッシュが付属

仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ライトアングル●シリーズ:D-sub●コード番号:692-5895 アズワン品番65-7709-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65801997 9670250333
2,110
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする