曜日別特売

Housing

Housing - フエニックス・コンタクト


サイズ D7 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃

仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:213-0033アズワン品番65-7530-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658026001419236
1,720
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする