HSEC8-DV 0.8mmピッチ 26極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入
Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 13 極、1 リードスタイルで構成されています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(275個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1372
アズワン品番65-7616-22
内容量1セット(275個)