曜日別特売

IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC

IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC - Texas Instruments


IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.3V/μs●ゲイン帯域幅積:700kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:20nA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:500μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0483-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812874LM358DR
44
43
47(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする