IC RCVR/DRVR ECL DIFF 5V 8SOIC

IC RCVR/DRVR ECL DIFF 5V 8SOIC - ON SEMICONDUCTOR


AND/NANDゲート MC100EL04DG ON-Semiconductor製を販売します。

仕様●ロジックタイプ:差動レシーバ/ドライバ●電源電圧:3V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0354-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812960MC100EP16FDG
2,060
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする