IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3
IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):5.3V●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±2%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:50μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:55μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3
アズワン品番67-0407-05
内容量1個