曜日別特売

ICトランシーバ

ICトランシーバ - 東芝
仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Buffer●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8アズワン品番67-0441-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65813906TC74VHC541FT-ELK(M
69
65
72(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする