曜日別特売

MCC128 Raspberry Pi用の電圧測定用DAQ HAT

MCC128 Raspberry Pi用の電圧測定用DAQ HAT - DIGILENTMCC128 Raspberry Pi用の電圧測定用DAQ HAT - DIGILENTMCC128 Raspberry Pi用の電圧測定用DAQ HAT - DIGILENT


8チャンネルのアナログ電圧を測定できるRaspberry Pi用HAT
Raspberry Piをベースにしたデータ収集システム用の8チャンネルのアナログ電圧測定用拡張ボードです。
12ビットの分解能と±10V、±5V、±2V、±1Vの入力範囲を持つ8つのシングルエンドアナログ入力と4つの差動アナログ入力を備え、最大サンプルレートは100kspsです。
最大8個のMCC128 HATを1台のRaspberry Piにスタックすることができ、最大64チャネルのデータと320kspsの最大スループットが得られます。
すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。
【ご注意】
※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。

仕様●シングルエンド16ビット電圧入力 ×8●差動16ビット電圧入力 ×4●最大サンプルレート100ksps(スタックした場合は320ksps)●複数の入力範囲:±10V、±5V、±2V、±1V●オンボードバッファにより高速にデータの取得が可能●外部スキャンクロックI/O●外部デジタルトリガー入力●ネジ留め式端子接続●【セット内容】●MCC128本体 ×1●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書アズワン品番67-0397-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658152276069-410-001
58,100
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする