MEC6 0.635mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 120個入

MEC6 0.635mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 120個入 SAMTEC


2Samtec MEC6 シリーズは、スルーホールライトアングルミニエッジカードソケットです。最大140ピンの2列設計 標準位置決めピン

仕様●入数:1トレイ(120個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:200-0396 アズワン品番65-7557-69 内容量1セット(120個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65815349 MEC6-110-02-S-D-RA1
158,000
149,800
164,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする