曜日別特売

MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 26極

MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 26極 - AMPHENOL


Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル

仕様●極数:26●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3713アズワン品番65-7586-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658156042M80100726NF1026PA
71,700
70,980
78,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする