曜日別特売

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極 - AMPHENOL


Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)

仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5242アズワン品番65-7543-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6581819462GB-16A12-10SX
21,200
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする