MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 - AMPHENOL


Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、19 コンタクト、シェルサイズ 14 。はんだコネクタで、コンタクトタイプは P で、向きは B です。この亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性が実現されています。ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属

仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4309アズワン品番65-7560-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6581831662GB-16F14-19PB
35,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする