曜日別特売

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 - AMPHENOL


Amphenol 62 GB インラインレセプタクルコネクタ、19 コンタクト、シェルサイズ 14、760 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは P です。向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属

仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4433アズワン品番65-7544-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6581836862GB-51T14-19PN-760
24,400
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする