曜日別特売

MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 2極

MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 2極 - AMPHENOL


Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果

仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4979アズワン品番65-7566-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65819226MS3101E10SL-4P
9,020
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする