MTCA 0.75mmピッチ 170極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 100個入
コンタクトめっきに金を使用し、LCP 絶縁材を使用する 170 ピンを備えている Samtec 0.75 mm マイクロ TCA 接続です。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(100個入り)●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:170●行数:2●ピッチ:0.75mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:900mA●シリーズ:MTCA●コード番号:208-8936
アズワン品番65-7684-35
内容量1セット(100個)
変換・延長アダプタ の新着商品
