PFITC 10MM STEM Y CONECTOR 1袋 10個入
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン10 mm●コネクタC:プッシュイン10 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3525
アズワン品番65-7975-19
内容量1袋(10個)