PhotoDirector 365 1年版 2021年版

PhotoDirector 365 1年版 2021年版 サイバーリンク


PhotoDirector 365 1年版は期間中、常に最新版が使える製品です。
PhotoDirector Ultraのすべての機能に加え、1年版のみの特典がご利用いただけます。
新機能も定期的にリリースされます。
フレームテンプレート・レイヤーテンプレートは合計250種類以上ダウンロード可能です。
モリサワフォント10書体も使用可能です。(モリサワフォントは対象製品のみで使用可能)期間中、人気のシャッターストックの素材をご利用いただけます。
期間中、Shutterstock の数十万点以上の写真、数百曲以上の BGM 素材を全て無料で利用可能です。

仕様●対応OS:Windows 10/8.1/8/7(64 ビット版)●CPU:Intel Core i シリーズ、もしくはAMD Phenom II以上。●Intel 第6世代 Core i7 シリーズまたはAMD Phenom II X4 以上推奨。●。●メモリ:4GB必須。(AI スタイルトランスファーには8GB以上)●ハードディスクの空き容量:2GB●プログラム本体、コーデック等の初回利用時に、アクティベーションのためのインターネット接続環境が必要です。●オンラインサービスを利用するためにはインターネット接続環境が必要です。●アクティベーションに必要なネットワーク接続が、ファイアウォールやプロキシサーバでブロックされているとアクティベーションが正常に完了しない場合があります。●動作環境に記載の 64ビット版OSのみサポート致します。●サブスクリプションサービスをご利用いただくために定期的なネット接続が必要となります。●本製品は1台のパソコンで1年間ご利用いただけるサブスクリプション形式の製品です。 アズワン品番65-8726-04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65820346 PHD12SBSNM-001
5,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする