曜日別特売

Pin module 6 pole F series 1箱 10個入

Pin module 6 pole F series 1箱 10個入 - AMPHENOL


Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このオスモジュールには、6 つのポジション数があります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8586アズワン品番65-7540-78内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65820389C146 10A006 600 15
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする