Push-in fitting 4mm straight 1袋 10個入
IMI Norgren Pneufit C0002 シリーズストレートプッシュイン式継手はすぐに使用でき、工具不要で組み立てが簡単で、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を備え、すべてのテーパーねじにプレ適用ねじシーラントが塗布されており、平行ねじに埋込型固定 O リングが付いているため、最適な Rapid シーリングを実現します。チューブサイズ:4 mm 作動圧力:10 bar 周囲温度:-20 → 60 ℃ 全長:34.5 mm 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9122
アズワン品番65-7898-52
内容量1袋(10個)