Rc 1 計量ガンノズル 灯油・軽油用
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。
※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●適用:灯油・軽油●接続ねじ径:Rc1"●最大使用圧力:1Mpa●材質:ノズル/アルミ、本体/アルミ●ノズルサイズ:Φ25×145mm●重量:1.2kg●継手:スイベル●流量範囲(L/min):6~120●手元で楽々、簡単操作●液体の管理でコスト削減●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●流量計付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可
アズワン品番65-9340-85
内容量1個