RJ45 モジュラーコネクタ メス オス RJ45コネクタ パネルマウント

RJ45 モジュラーコネクタ メス オス RJ45コネクタ パネルマウント 日本モレックス(molex)


ジャック用ダストキャップには、キャップのみでLanyardが付いていません
Cat5防塵防水モジュラ パネル ジャック
プラグおよびパッチ リードとの結合時にIP67基準を満たす、パネル取り付けRJ45シールド ジャック 基板タイプには、ジャックへのワイヤ接続のための半田パッド付 スルー ジャック タイプは、基板背面に完全に絶縁されたジャックがあり、RJ45プラグを使用してそのまま接続可能。サービスと保守が容易です プラグ リード付きタイプには、300mmシールド ケーブル、背面PCBと結線済み(568B)の結線処理されたRJ45プラグがあります。内部ジャックへ素早く接続可能 使用しないジャックのダスト キャップを用意。使用した場合IP65基準に適合

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:パネルマウント●極数:8●シールドタイプ:F/UTP●方向:ストレート●IP保護等級:IP67●長さ:305mm●シリーズ番号:130055●コード番号:385-1384 アズワン品番65-7773-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65821570 ENSP3F5C305
12,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする