SPARKFUN
SparkFun MicroView - OLED Arduino Module
仕様
●シリーズ名:MicroView●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:複数統合●シールドコネクタ:MicroView●マイコン:ATmega328(標準)
アズワン品番
67-0453-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65823067
DEV-12923
¥13,900
¥
12,980
¥14,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください