SUSボタンCAP 興津螺旋製 8×22 10本入

SUSボタンCAP 興津螺旋製 8×22 10本入 - サンコーインダストリー


ねじ長さ(mm):22
ねじ径(mm):M8
ねじ長さ(mm):22

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:370-9799アズワン品番67-1866-93内容量1パック(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65830557A0-02-100V-0080-0220-00-10
830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする