曜日別特売

SUSボタンCAP 興津螺旋製 8×22 10本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10本)注文コード65830557品番A0-02-100V-0080-0220-00-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥830


ねじ長さ(mm):22
ねじ径(mm):M8
ねじ長さ(mm):22

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:370-9799アズワン品番67-1866-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする