USBコネクタ Mini B タイプ メス スルーホール 1セット 35個入

USBコネクタ Mini B タイプ メス スルーホール 1セット 35個入 SAMTEC

仕様●入数:1チューブ(35個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●ポート数:1●シリーズ:SPM●コード番号:208-1565 アズワン品番65-7708-67 内容量1セット(35個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65833068 SPM-05-S-B-RA-PF
28,600
27,980
30,778 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする