USBコネクタ Type-C Type C タイプ メス 表面実装 1袋 5個入

USBコネクタ Type-C Type C タイプ メス 表面実装 1袋 5個入 AMPHENOL


Amphenol タイプ C レセプタクルコネクタは、電源充電、トンネリング USB、PCIe データ転送、DP ビデオ / オーディオ機能を組み合わせた Thunderbolt 4 インターフェイスと互換性があります。ストレージ、ノートブック、タブレット、ドッキングステーション、周辺機器の車載インフォテインメントに最適です。 ホームエンターテイメント。リバーシブルプラグとケーブルの向きがどちらでも、4K UHD 60 Hz ディスプレイに対応します。2 列 SMT で、中心の高さは 0.47 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 最大 40 Gbps の高速伝送を実現します 挿抜回数は最大 10、000 回です 波打ちがない

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB 4.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●コード番号:222-1045 アズワン品番65-7540-89 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65833104 12402075E512A
1,360
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする