Φ600x 90mm LEDシーリングライト 薄型/ 8畳用

Φ600x 90mm LEDシーリングライト 薄型/ 8畳用 エスコ


シンプルな薄型デザインです。
光色によって、全光束などの性能値が変化します。
明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

仕様●明るさ:4299lm●サイズ:Φ600×90mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:26.8W(明るさアップモード時/34.8W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:2.6kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●LED交換不可 アズワン品番65-9279-04 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65835089 EA761XP-21
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする