アクセサリ 21極 ケーブルマウント パネルマウント 1セット 30個入

アクセサリ 21極 ケーブルマウント パネルマウント 1セット 30個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジング、21 ポジション、電線対電線コネクタシステム内蔵。Deutsch HDP20 ハウジングは、丸形の熱可塑性樹脂製コネクタです。 247 CA の複数のコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - コンタクトリテーナ コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します

仕様●入数:1トレイ(30個入り)●極数:21●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5573アズワン品番65-7506-53内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65835238HDP24-24-21PE
90,200
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする