イーサネットコネクタ PCBマウント CatB 1袋 100個入

イーサネットコネクタ PCBマウント CatB 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

仕様●LANカテゴリ:CatB●ポート数:1●極数:2●種類:イーサネット●コード番号:240-3076 アズワン品番65-7501-38 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65837277 1163795
169,000
149,800
164,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする